付属品取扱説明書(保証書付)色キナリ質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAhバッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回