すのこ付き ごはん容器 3個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個組) 注文コード80395439 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

フタをしたまま電子レンジOK!すのこで余分な水を切りふっくら粒立ちごはん。

用途余分な水分はすのこの下へ。ふっくら美味しくご飯を温められます。フタと本体のフチがフラットで洗いやすい、ごはん保存容器です。冷凍保存OK。 容量(mL)フタをした時の容量:約270、満水容量:約340 寸法(cm)約11×11.6×高さ6.3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 材質(樹脂部)ポリプロピレン
注意
※700W以上で加熱しないでください。
※オーブン・グリル使用不可。
※食器洗い乾燥機使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする