NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139

 

NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139
NK-332 スクエアサイドテーブル ラテ 永井興産 80403139

スクエアサイドテーブル ラテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
ブラウン
内容量1セット(1台)注文コード80403139品番NK-332
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

木目とスチールを組み合わせた
日常に取り入れやすいデザインの木目調サイドテーブル
家具と床の隙間に差し込んで使えるコの字型。
ソファやベッドサイドでの
スマホや飲み物のちょっと置きに便利。
デスク横に置いて補助テーブルとしても活躍します。
インテリアに合わせやすい木目調の天板は長方形で45×30cm、
角に丸みがあるのでスタイリッシュでありながら優しい使い心地。
さらに軽量なので使いたい場所にさっと移動も簡単。
天板下にはゴミ箱を置いたり、お気に入りの観葉植物を飾ったり
スペースを有効に活用できます。
・組立商品

用途
サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・木目調テーブル・オフィスなどにもおすすめ
幅(mm)450質量(kg)2ブラウン高さ(mm)530仕様組立商品.木目.木製材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)奥行(mm)300塗装粉体塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×530テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする