幅(mm)450
質量(kg)3
色ブラウン
高さ(mm)530
用途サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・木目調テーブル・オフィスなどにもおすすめ
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)
奥行(mm)300
塗装粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×530
商品タイプ組立商品.木目.木製
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア