CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175

 

CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175
CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175
CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175
CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175
CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175
CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175
CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 80403175

36Vコードレス植木バリカン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台付属品急速充電器、ブレードケース、予備電池、電池カバータイプ電池2個仕様注文コード80403175品番CH3656DA 2XPZ
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560ストローク数(min-1)1000~1500付属品急速充電器、ブレードケース、予備電池、電池カバー質量(kg)4.1タイプ電池2個仕様寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1090×176×239(蓄電池装着時)バッテリーマルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)電源タイプ充電式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88605037
2020-05-05
用途: 土手の草刈り
山﨑エクスパートその他業種

他社の小型はあるのですが軽くはあるが時間が短いので今回日立の36Vを購入
長時間使用できてパワーもあるので満足ですが
1点だけ言えば少々重たい、もう少し軽くなるとありがたいところです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする