※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸スパイラルドリルタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80405966 品番 ADT-3/8W
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5〜2.0mmまで対応)
18Vインパクトドライバー対応
一発で下穴加工とネジ切りができる
手廻しタップ作業より作業効率がアップ
狭い所でも楽に作業ができます
ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群
ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ
センターポンチも必要ありません

用途下穴加工とねじ山の修正・形成 全長(mm)70 サイズ3/8W ピッチ16山 先端径(Φmm)8 適合厚さ(mm)(推奨)6以下
注意
※硬質物には使用しないで下さい
※正逆回転付き以外の電動工具は使用不可
※作業中は保護メガネをご使用下さい
※改造や本来の目的以外での使用は厳禁
【被切削材】ステンレス・鉄・アルミ・真鍮・樹脂

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする