曜日別特売
MT-2-13060 不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所 80406587

不凍水抜栓 MT-Ⅱ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード80406587品番MT-2-13060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。
耐久性に優れた板弁式。
作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。
電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。
遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。

材質本体:CAC406、外筒:PVC質量(kg)1.8使用流体水道水(35℃以下)呼び長さ0.6m接続口径(Φmm)13水圧(使用)1.0MPa以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする