ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの ドアチェーン
ステン用心鎖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80408398
品番
KJ-2
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
扉用のドアチェーン
付属品
取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]
種別
HITパック2-009
材質
ステンレス
色
シルバー
仕上
電解ホーニング