宅配キーパー tumiki ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80409290 品番TKB100-13RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベースを装着することによりでボックス本体の位置が高くなり、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。

材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)5.5 ラスティックネイビー タイプベース 外形寸法W450×H130×D455.5mm 収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H110×D450
注意
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする