宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80409850 品番 TK180-RN-R
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

1台2役、宅配ボックス+ポスト
宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。
ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。
1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。

付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)17 ラスティックネイビー タイプセミラージタイプ 耐荷重(kg)上部:10 下部:20 外形寸法W460×H500×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410 扉開閉方式右開き 収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430 収納容量(L)下部:40 3辺合計(cm)受取/下部:109
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする