エグザボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410069 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類ファイル+メモボード 「エグザボード」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【クリップボード+クリアファイル】クリップでノートパッドをクリップすれば、安定したメモボードに。反対側面には書類などを挟めるクリアファイル。【クリップ】ペンなどの筆記具を1本固定できるペンホルダー付き。ゴム留めタイプなのでカバンの中などで書類がバラけてしまう心配なし。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)324 縦(mm)335 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする