エグザクティブ ハーモニカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410130 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類ファイル 「ハーモニカ」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気です。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【書類分別・整理】 9分割されたA4書類 ファイル。穴をあけずに大切な書類を保管。表紙からは必要書類の位置が一目瞭然。【ゴム留め式】コピー用紙 約450枚収納可。カバンの中などで書類がバラけにくいように上下にゴム留め式です。【ポケット】裏表紙の内側には名刺などを入れるのに便利なポケットが2つあり。プレゼン書類入れとしても最適です。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 厚さ(mm)15 ブラック 質量(g)375 縦(mm)320 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする