LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
キャンバストート(M)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80413639
品番
MA9001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ノベルティやパンフ入れ、パッケージ代わりにも最適の縦長トート
材質
麺100%
色
ネイビー
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
8
持ち手寸法(mm)
25×560