3/22より値下げ!現場を応援
LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
コットンバッグM(カラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80413885
品番
MA9009
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
値下げ
¥
399
バスケットに入れる
本も書類もたっぷり。
軽くてカジュアルなのにマチ付きで収納力十分。
材質
麺100%
色
ブラック
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
16
持ち手寸法(mm)
25×470