3/22より値下げ!現場を応援

MA9009 コットンバッグM(カラー) LIFEMAX 80413910 MA9009 コットンバッグM(カラー) LIFEMAX 80413910

コットンバッグM(カラー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80413910 品番 MA9009
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

本も書類もたっぷり。
軽くてカジュアルなのにマチ付きで収納力十分。

材質麺100% ダークネイビー サイズF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×370×110 色番38 持ち手寸法(mm)25×470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする