LIFEMAX
LIFEMAXの 熱中対策用品
LIFEMAXの その他暑さ対策用品
リストバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80413980
品番
MA9700
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ファッション小物にも、スタッフマークにも。
材質
綿53%、アクリル21%、ナイロン18%、ポリウレタン8%
色
ネイビー
サイズ
F
色番
8
手首周り(cm)
7.5〜8