LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの キャップ
LIFEMAXの ニット帽/ワッチキャップ
ニットビーニー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
80414384
品番
MC6625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
心地いい素材感とフィット感。
何かと使いやすいニットビーニー。
材質
アクリル100%
色
グリーン
サイズ
F
頭囲(cm)
56〜60
色番
4