MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414707 MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414707 MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414707

4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80414707 品番 MS1154
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。

ライトパープル サイズXL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 素材メッシュ 身幅(cm)56 色番33 身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする