LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 長袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 長袖
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80416037
品番
MS1609
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌防臭の機能は様々なシーンで大活躍。
色
サックス
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
素材
メッシュ
身幅(cm)
44
色番
6
身丈(cm)
62