MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416430 MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416430 MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416430

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80416430 品番 MS1609
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌防臭の機能は様々なシーンで大活躍。

ブラック サイズ4XL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)65 素材メッシュ 身幅(cm)68 色番16 身丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする