5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80419467 品番 MS1161
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。

カーキ サイズXS 混率(%)綿100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)18 素材天竺 身幅(cm)46 色番24 身丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする