LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
10.2オンススーパーヘビーウェイトモックネックTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80421086
品番
MS1610
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
人気の10.2オンスシリーズに細部までこだわったトレンド感のあるモックネック。
1枚でもインナー使いでも存在感のあるオンリーワンボディ。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
素材
天竺
身幅(cm)
57
色番
16
身丈(cm)
71