5.3オンスドライ/コットンTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80421445 品番 MS1163
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。

ホワイト サイズS 混率(%)本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 素材天竺 身幅(cm)48.5 色番15 身丈(cm)66.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする