LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
5.3オンスドライ/コットンTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80421454
品番
MS1163
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
素材
天竺
身幅(cm)
51.5
色番
15
身丈(cm)
69.5