SELECT
SELECTの シャツ・インナー
SELECTの 半袖 シャツ・インナー
SELECTの Tシャツ 半袖
コットンポリTシャツ(ペットボトルリサイクル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80425557
品番
MST1101
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
ペットボトルを再利用し環境に配慮。
素材や着心地にこだわった上質な1枚。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿50、ポリエステル50(再生ポリエステル原料、再生ポリエステル100%使用)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
素材
天竺
身幅(cm)
49
色番
8
身丈(cm)
65
注意
※ブランドネームはリサイクルポリエステル素材を使用しています。
※「製造工程」において、国際的な認証機関による検証を行い、承認を受けた工場で生産しています。