SELECT
SELECTの シャツ・インナー
SELECTの 半袖 シャツ・インナー
SELECTの Tシャツ 半袖
リサイクルポリエステルTシャツ(ケミカルリサイクル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80425688
品番
MST1102
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
廃棄される古着や衣料品生地をリサイクル。
地球と人に優しいドライTシャツ。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル100%使用)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
素材
メッシュ
身幅(cm)
50
色番
8
身丈(cm)
68
注意
※ブランドネームはリサイクルポリエステル素材を使用しています。
※「製造工程」において、国際的な認証機関による検証を行い、承認を受けた工場で生産しています。