リサイクルポリエステルTシャツ(ケミカルリサイクル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80425785 品番 MST1102
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

廃棄される古着や衣料品生地をリサイクル。
地球と人に優しいドライTシャツ。

ブラック サイズXL 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル100%使用) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 素材メッシュ 身幅(cm)56 色番16 身丈(cm)74
注意
※ブランドネームはリサイクルポリエステル素材を使用しています。
※「製造工程」において、国際的な認証機関による検証を行い、承認を受けた工場で生産しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする