オーガニックコットンTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80425837 品番 MST1103
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

環境にやさしいオーガニックコットンを使用。
着心地やシルエットにこだわったTシャツ。

ナチュラル サイズM 混率(%)綿100(オーガニック100%コットン使用) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 素材天竺 身幅(cm)52 色番1 身丈(cm)69
注意
※オーガニックコットンとは、3年以上農薬や化学肥料を使わない農地で栽培された綿のことを言います。
※オーガニックコットンの特性上、綿花を手積みで収穫しているため、色のついた繊維片などが混入する可能性があります。また本製品は自然の風合いを楽しんでいただくため、縮みを防ぐ加工や形状を安定させる加工を行っていません。そのため洗濯後は商品の縮みや歪みなどが起こる場合があります。オーガニックコットンならではの着心地をお楽しみください。
※ブランドネームはリサイクルポリエステル素材を使用しております。
※「製造工程」において、国際的な認証機関による検証を行い、承認を受けた工場で生産しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする