LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
10.2オンススーパーヘビーウェイトビッグシルエットTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80426677
品番
MS1166
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。
トレンド感のあるドロップショルダーがポイント。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
23
素材
天竺
身幅(cm)
58
色番
16
身丈(cm)
72