MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426738 MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426738 MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426738

8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80426738 品番 MS1167
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

個性で差がつくダンボールニットTシャツ。
抗菌防臭加工もうれしいポイント。

ブルー サイズS 混率(%)綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8 肩幅(cm)54 袖丈(cm)22.5 素材ダンボールニット 身幅(cm)55 色番7 身丈(cm)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする