LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80426774
品番
MS1167
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
個性で差がつくダンボールニットTシャツ。
抗菌防臭加工もうれしいポイント。
色
オレンジ
サイズ
S
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22.5
素材
ダンボールニット
身幅(cm)
55
色番
13
身丈(cm)
70.5