スラブ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80426948 品番 MS1168
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

和のスタイルに相性の良いロングスラブTシャツ。
ニュアンスのある凹凸感を出した素材が個性を感じる1枚。

ネイビー サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)62 素材スラブ 身幅(cm)51 色番8 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする