LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 半袖
ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80427210
品番
MS3125
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
廃棄される古着や衣料品生地をリサイクル。
服から生まれ変わったドライポロシャツ。
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
素材
スモールピケ
身幅(cm)
50
色番
3
身丈(cm)
68