SELECT
SELECTの シャツ・インナー
SELECTの 半袖 シャツ・インナー
SELECTの Tシャツ 半袖
6.6オンスプレミアムコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80427998
品番
MS1169
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
デイリーユースに最適なコットンTシャツ。
豊富なカラーバリエーションが魅力。
色
サンドベージュ
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
素材
天竺
身幅(cm)
49
色番
1
身丈(cm)
65