AMD012-6UP-4-6-1P AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80430962

AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径外径Φ6×内径Φ4 オリフィス径(Φmm)4 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 注文コード80430962 品番AMD012-6UP-4-6-1P
参考基準価格(税別)¥48,730 販売価格(税込) ¥50,367
販売価格(税別)
45,788
この商品は接続口径・オリフィス径・切換方式など1188種類から選べます 他の種類を見る
接続口径外径Φ6×内径Φ4 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 ポート数2 オリフィス径(Φmm)4 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする