曜日別特売
- ステンレス柱受 HOJO 80431516

- ステンレス柱受 HOJO 80431516
- ステンレス柱受 HOJO 80431516

ステンレス柱受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法A(mm)70
寸法B(mm)155
寸法C(mm)99.5
内容量1個注文コード80431516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

水排け穴:底に4穴と、中心穴1。柱と柱受は、柱の廻りを約10mm程度「フカス」と水切りが出来て上策。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。

材質ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上寸法A(mm)70寸法(Φmm)外のり:100寸法B(mm)155寸法C(mm)99.5パイプ径(Φmm)38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする