ウレタンベルト プレンVロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 ベルト形A 注文コード80438166 品番A-50M
参考基準価格(税別)¥100,500 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は長さ・ベルト形など5種類から選べます 他の種類を見る

・オープンエンドのポリウレタンベルトです。・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応できます。・熱溶着で簡単にジョイントできます。必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。・耐摩耗性・耐油性にもすぐれています。

仕様定尺 タイププレンVロープ 長さ(m)50 寸法a(mm)12.5 寸法b(mm)8.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする