スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80442655 品番 100S2M486U
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタン 歯数243 タイプ標準 ベルト幅(mm)10 呼び幅(mm)10 歯形S2M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする