40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80454205 品番EA981RB-0.5【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1003,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA981RB-0.5 材質ナイロン 幅(mm)43 ベルト幅(mm)43 使用荷重(t)1 全長(m)0.6 揚量(t)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする