※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリオンテック
スリオンテックの 布テープ
布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
80454248
品番
345001-DB-00-50X50【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
136-6291
材質
基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
ダンボール
質量(g)
390
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
50
基材
合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
ゴム系
テープタイプ
手で切れる