半定量イオン試験紙

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 測定範囲(pH)4以上 測定範囲(mg/L)0-1-2-3-5-7-10(g/L) 注文コード80454415 品番MN91350【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥8,8986,298
この商品は測定範囲・TGK品番など30種類から選べます 他の種類を見る

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別 測定項目イオン:Ag+ 変色の経過黄→茶 反応時間約15秒 測定範囲(pH)4以上 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)95 幅(mm)6 測定範囲(mg/L)0-1-2-3-5-7-10(g/L) アズワン品番2-350-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする