画像準備中

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H1 仕様- 注文コード80454485 品番TPGP080204FLA(H1)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,6985,598
この商品は材質・仕様・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ノーズアール(mm)0.4 被削材アルミニウム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様- 材質H1 刃長(mm)- 内接円直径(Φmm)- コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする