ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)3 導体断面積(mm2)0.75 全長(m)30 注文コード80454528 品番EM-MEES 3C×0.75SQ 灰【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9005,098
この商品は芯数・導体断面積・全長など92種類から選べます 他の種類を見る

「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類FA用ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)30 仕上外径(Φmm)6.8 定格電圧(V)100未満 導体断面積(mm2)0.75 用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする