※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K3GN-NDC DC24V【ワケあり】 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン) 80454537 K3GN-NDC DC24V【ワケあり】 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン) 80454537

小型デジタルパネルメータ K3GN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類直流電圧/電流/NPN 注文コード80454537 品番K3GN-NDC DC24V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は入力種類・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。
フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。
出力種別を任意に選択。

適合センサ
ON時残留電圧:2.5V以下
OFF時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。
入力信号
直流電圧/電流(4〜20mA、1〜5V、±5V、±10V)/無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅16ms以上)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
入力インピーダンス
電流入力:60Ω
電圧入力:1MΩ以上
通信機能
同調方式:調歩同期
伝送速度:1200/2400/4800/9600/19200bps
伝送コード:ASCII
形K3GNからの読み出し、書き込み:比較値の読み書き、スケーリング値の読み書き、通信書き込みの許可/禁止の切替、強制ゼロ制御、その他設定パラメータの読み書き
出力仕様
判定出力:リレー接点出力(2出力、各1a)
伝送出力:なし
最大開閉容量
30VA
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
イベント入力
現在値ホールドまたは強制ゼロ(任意に選択)
※直流電圧/電流入力時のみ有効。(制御信号最小入力時間 80ms)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 電源電圧(V)DC24 表示ゼロ:上位桁ゼロサプレス 表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示および単発光表示 機能スケーリング、プリスケール、ティーチング、平均化処理、強制ゼロ、表示色切替、出力種別選択、キープロテクト、起動補償タイマ、ヒステリシス 表示桁数5桁 表示範囲-19999〜99999 付属品ゴムパッキン、フィクスチャー、取扱説明書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約100 取付方式パネル取付 入力種類直流電圧/電流/NPN 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 適合規格UL508、CSA C22.2 No.61010-1 消費電力2.5W以下(DC最大負荷時:全LED点灯時) 入力電圧(V)±10 文字高(mm)PV:7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×83 応答時間比較出力:750ms以下(トランジスタ出力)、リニア出力:750ms以下 通信方式2線式半二重 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回) サンプリング周期250ms 表示更新周期サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数) 変換方式A/D:二重積分方式 使用周囲湿度25〜85%RH 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐ノイズ電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1500V、立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns 最小適合負荷10mV、10μA 極性表示入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する 耐衝撃(m/s2)100、X、Y、Z 6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、 片振幅:0.35mm X、Y、Z各方向:10min 入力電流(A)0.004〜0.02 定格負荷DC30V 1A 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% パルス計測方式周期計測方式 機械的寿命5000万回以上 耐電圧(V/min)AC1000(外部端子一括とケース間) 電気的寿命10万回以上
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする