EA986PT-275【ワケあり】 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 80454790 EA986PT-275【ワケあり】 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 80454790

200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80454790 品番EA986PT-275【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,166
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9202,878
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)115×115(105×105) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする