オールカットアトム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)305 注文コード80454817 品番DG210【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥28,9007,898
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。
ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。
切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。
様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。
乾湿両用タイプ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5(27/25.4/22) 厚さ(mm)3.1 用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※乾式切断では2分間切断ごとに10秒間の空回しによる冷却が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする