※サンプル画像

プライムクラス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード80455185 品番PRS105【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥27,90015,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)500×500 質量(kg)15.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/8ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)ポリエステルフェルト 全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
関連資料:※カタログ(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする