KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
KIYOHARA(清原)の 手芸キット
ココチパターン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
80457477
品番
KOP-09
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
おでかけできるおうち服をテーマにした、お洋服のパターンです。(切れ目入りパターン)1パターンでお洋服と小物のパターンと作り方レシピが付いています。
色
カシュクール風ワンピース
サイズ(cm)
完成品サイズ:フリーサイズ(着丈:約117.5、身幅:57、袖丈:約57.5)
素材
紙