KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の パーツ/デコレーション材料
KIYOHARA(清原)の ラインストーン/デコレーション材料
デコパーツミックス M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
PU パープル
注文コード
80457520
品番
DW-02
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。
用途
入数:パーツ3個・カラーパール7個
幅(mm)
パーツ リボン:約33
色
PU パープル
高さ(mm)
パーツ リボン:約20
寸法H(mm)
パッケージ:約95
寸法D(mm)
パッケージ:10
寸法W(mm)
パッケージ:約60
生産国
中国
素材
PVC樹脂/ABS樹脂