KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の パーツ/デコレーション材料
KIYOHARA(清原)の ラインストーン/デコレーション材料
デコレーションベース トレーディングカードケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80457678
品番
DW-04
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カラフルなホイップとパーツのデコレーションが制作できるシリーズの、デコレーションのベースとなるトレーディングカードケースです。
寸法H(mm)
パッケージ:約140、本体:約110
寸法D(mm)
パッケージ:約8、本体:約7
寸法W(mm)
パッケージ:約80、本体:約73
生産国
中国
収納寸法(mm)
【可能】D:約0.6、H:約88、W:約62
素材
アクリル